PARKER
PARKER
DSL101CRT
PARKER PARKER
描述
PARKER DSL101CRT
Poppet Valve; 1-7/8"-14 UNF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 3046 PSI; -40 To 200 Deg F; Steel
制造商部件号
DSL101CRT
BDI部件号
20437512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/DSL101CRT/p/20437512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1-7/8"-14 UNF
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
Not Available
介质
Hydraulic
最大压力
3046 PSI
工作压力范围
0 To 3046 PSI
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
阀体材质
Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 1-7/8"-14 UNF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 3046 PSI; -40 To 200 Deg F; Steel
全长
1.925 英寸 | 48.9 毫米
总高
4.858 英寸 | 123.4 毫米
总宽
1.252 英寸 | 31.8 毫米