https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-E290A064-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoaE15OHhNRFl3TlRBek5EWXpOVEk1TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZSVEk1TUVFd05qUmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFmMGE5OTkxYTdkZGIxNzI3MTlmNTJmOGI4MTM4NmMyMDZiMjEyMTcwYzViYzA0MTk0ZTliZmZkYWRlNGI0ZDI
ASCO VALVE
ASCO VALVE
E290A068
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE E290A068
Flow Control Valve; 2" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 87 PSI; 14 To 363 Deg F; Teflon Seal; Stainless Steel
制造商部件号
E290A068
BDI部件号
20699574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/E290A068/p/20699574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
2" G
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
87 PSI
工作压力范围
0 To 87 PSI
工作温度范围
14 To 363 Deg F
密封类型
Teflon
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas - Water - Oil - Steam Fluid | 90 MM Operator Diameter
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 2" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 87 PSI; 14 To 363 Deg F; Teflon Seal; Stainless Steel
总宽
4.646 英寸 | 118 毫米
总高
10.866 英寸 | 276 毫米
全长
10.512 英寸 | 267 毫米