

DYNAQUIP
DYNAQUIP
E3C28AJE07G
DYNAQUIP DYNAQUIP
描述
DYNAQUIP E3C28AJE07G
Ball Valve; 2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Electrical Actuator; 460 VAC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -20 To 370 Deg F; PTFE | Viton; Carbon Steel
制造商部件号
E3C28AJE07G
BDI部件号
24678345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/E3C28AJE07G/p/24678345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.845
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Electrical Actuator
电压
460 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
1000 PSI
工作压力范围
0 To 1000 PSI
工作温度范围
-20 To 370 Deg F
密封类型
PTFE | Viton
阀体材质
Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Port | 3-Piece | Three Phase
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
详细描述
Ball Valve; 2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Electrical Actuator; 460 VAC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -20 To 370 Deg F; PTFE | Viton; Carbon Steel