EE8262R277DC12-24/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262R277-EE-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnNE9DOHhNRGd3TkRnNE9EVXdNak13TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWxJeU56ZGZSVVZmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjUzYWE1YWFjZmQ3YTc5ZjgyNTRmNjFkMTlmNDIzZGI3YzM1ZWM2NTU3NzBhZTcwMThmM2RmZmVjNWZkNjc5NA
20699870 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EE8262R277DC12-24/DC

描述

ASCO VALVE EE8262R277DC12-24/DC

Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 12 To 24 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; Air - Inert Gas 720 PSI/Light Oil - Water 410 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

EE8262R277DC12-24/DC

BDI部件号
20699870

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
12 To 24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 720 PSI | Light Oil - Water 410 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 720 PSI | Light Oil - Water 0 To 410 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.21 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position | Class I | Division 2 General Purpose
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 12 To 24 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; Air - Inert Gas 720 PSI/Light Oil - Water 410 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新