https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H001-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobU1TOHhNRGd3TWpNNE9EWTVOekV4T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtnd01ERmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDcyYWQ0NDEyZTE0MTdmMTBmYzZiYWEyMmMwZTQ3M2M5NmIxOGNmMGEyMTRmYjQ5NDIxNDBiOTc2YzcxZWJhYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H001-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobU1TOHhNRGd3TWpNNE9EWTVOekV4T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtnd01ERmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDcyYWQ0NDEyZTE0MTdmMTBmYzZiYWEyMmMwZTQ3M2M5NmIxOGNmMGEyMTRmYjQ5NDIxNDBiOTc2YzcxZWJhYw
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8262H001AC48/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8262H001AC48/60
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 48/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; Air - Inert Gas - Water 750 PSI/Light Oil 725 PSI; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EF8262H001AC48/60
BDI部件号
20701172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8262H001AC48-60/p/20701172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
48/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 750 PSI | Light Oil 725 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 0 To 750 PSI | Light Oil 0 To 725 PSI
工作温度范围
-13 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.06 Cv Factor | 3/64" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | Direct Acting | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 48/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; Air - Inert Gas - Water 750 PSI/Light Oil 725 PSI; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
1.69 英寸 | 42.926 毫米
总高
2.85 英寸 | 72.39 毫米