https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H001-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoaE5TOHhNRFl3TlRBM09UUTJNVGt4T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtnd01ERmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTRmMWE4NmZkYjdkZTQ1ZmEwMWNiOThmNTQyZWVmY2EwYjQ4M2U4ODY5ZTljYmQyZWE2ODhmM2U3NzFlY2FhZA
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8262H210EAC240/60 220/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8262H210EAC240/60 220/50
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50 VAC | 240/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 65 PSI | Water 75 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM Seal; Brass
制造商部件号
EF8262H210EAC240/60 220/50
BDI部件号
20701438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8262H210EAC240-60-220-50/p/20701438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
220/50 VAC | 240/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 65 PSI | Water 75 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 65 PSI | Water 0 To 75 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
EPDM
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.88 Cv Factor | 9/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50 VAC | 240/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 65 PSI | Water 75 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM Seal; Brass
全长
3.125 英寸 | 79.375 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米
总高
3.128 英寸 | 79.451 毫米