https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8300A081-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaU55OHhNRFl3TlRFd01qZzFPREkzTUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE13TUVFd09ERmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzkxZGQzNDk2NjI5ZTkwZWFkMmNkZjRiNDhiZmMxOTJjOWUxOTg4OTEyOWI3MTgxYWQzNzAzNDVkODgxYTYxZg
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8300D058RFDC48/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8300D058RFDC48/DC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 125 PSI; 0 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EF8300D058RFDC48/DC
BDI部件号
20701596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8300D058RFDC48-DC/p/20701596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
48 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
0 To 125 PSI
工作温度范围
0 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.25 Cv Factor | 3/16" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Seat | Brass Disc | NBR Gasket | Normally Closed | NEMA 7 Explosionproof Enclosure With Class F Coil
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.75
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 125 PSI; 0 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
3.561 英寸 | 90.449 毫米
全长
4.839 英寸 | 122.9 毫米
总高
5.116 英寸 | 129.946 毫米