https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G174-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaE5TOHhNRFl3TlRBNE56VTRPRE00TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjeE56UmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdlZWNjYWZhNTdhMzViNzgwZTU4YmIyNjVkYTc4ZGJmMzIzMjBkZDM0Mjc5Mjg2NDUxNjZjYzZkMDhmNjI2NQ
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8320G184DC48/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8320G184DC48/DC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 115 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EF8320G184DC48/DC
BDI部件号
20702236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8320G184DC48-DC/p/20702236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
48 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
115 PSI
工作压力范围
0 To 115 PSI
工作温度范围
32 To 150 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.5
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 115 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.125 英寸 | 79.375 毫米
总高
3.748 英寸 | 95.199 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米