EF8320G200DC110/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G200-EF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnek5pOHhNRGd3TkRZek56Z3lOekV3TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjeU1EQmZSVVpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdmZTQ2OWNhMWE3OGNkM2YxNDhkYWRhYmMyMDQzZTRlYTE5M2Y5YWFlNmRkZmViYThmMmM5OGRjY2FhNGI3NTY
20702304 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EF8320G200DC110/DC

描述

ASCO VALVE EF8320G200DC110/DC

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 60 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel

制造商部件号

EF8320G200DC110/DC

BDI部件号
20702304

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
60 PSI
工作压力范围
0 To 60 PSI
工作温度范围
32 To 150 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Universal Operation | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Explosion Proof | Lead Length 457 MM
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.6
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 60 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
全长
3.125 英寸 | 79.375 毫米
总宽
1.951 英寸 | 49.555 毫米
总高
3.73 英寸 | 94.742 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新