![EF8342G001VAC120/60](/medias/INDASVVALVEX-8342G001-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnd1lpOHhNRFl3TlRFd05ETTVPRE0yTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTWtjd01ERmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGQyNDhmZGVkMGEyZDE5YzliYTMzYzE1NjcxN2FmZWQ3YjQ2NGQ2MTUxYjhhNzZjMzEwNWFlZjdmMGUwMDJhMg)
![EF8342G001VAC120/60](/medias/INDASVVALVEX-8342G001-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnd1lpOHhNRFl3TlRFd05ETTVPRE0yTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTWtjd01ERmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGQyNDhmZGVkMGEyZDE5YzliYTMzYzE1NjcxN2FmZWQ3YjQ2NGQ2MTUxYjhhNzZjMzEwNWFlZjdmMGUwMDJhMg)
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8342G001VAC120/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8342G001VAC120/60
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI; 32 To 160 Deg F; Viton Seal; Brass
制造商部件号
EF8342G001VAC120/60
BDI部件号
20702692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8342G001VAC120-60/p/20702692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
120/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 125 PSI | Light Oil - Water 0 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 160 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/16" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Direct Acting | Explosion Proof | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.4
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI; 32 To 160 Deg F; Viton Seal; Brass
总宽
2.6 英寸 | 66.04 毫米
总高
4.38 英寸 | 111.252 毫米
全长
3.325 英寸 | 84.455 毫米