https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8551A017-EF-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnM05DOHhNRGd3TkRJNE16Y3dNek15Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRFUxTVVFd01UZGZSVVpmVFZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YTgwYjg4ZWE0NGY0MTQyODhiNjQ1YTZjNzc4YTRkM2FhYzlmOGRmNTUxM2ViZDA0YjNkYWQ3NWQ0MTdjN2E0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8551A017-EF-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnM05DOHhNRGd3TkRJNE16Y3dNek15Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRFUxTVVFd01UZGZSVVpmVFZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YTgwYjg4ZWE0NGY0MTQyODhiNjQ1YTZjNzc4YTRkM2FhYzlmOGRmNTUxM2ViZDA0YjNkYWQ3NWQ0MTdjN2E0
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8551A017MSAC230/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8551A017MSAC230/50
Solenoid Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 230/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual/Spring Return; 150 PSI; 5 To 104 Deg F; Buna-N - Polyurethane Seal; Aluminum
制造商部件号
EF8551A017MSAC230/50
BDI部件号
20703034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8551A017MSAC230-50/p/20703034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
230/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
5 To 104 Deg F
密封类型
Buna-N | Polyurethane
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Explosion Proof | Screw Type Manual Operator
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
重量/磅
23
详细描述
Solenoid Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 230/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual/Spring Return; 150 PSI; 5 To 104 Deg F; Buna-N - Polyurethane Seal; Aluminum
全长
6.177 英寸 | 156.896 毫米