BRAND HYDRAULICS
BRAND HYDRAULICS
EFCC-12-30-12
BRAND HYDRAULICS BRAND HYDRAULICS
描述
BRAND HYDRAULICS EFCC-12-30-12
Flow Control Valve; 12 MM SAE Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 12 VDC; Hydraulic; Adjustable Solenoid; 3000 PSIDuctile Iron
制造商部件号
EFCC-12-30-12
BDI部件号
21433880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EFCC-12-30-12/p/21433880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.082
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
12 MM SAE
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Adjustable Solenoid
电压
12 VDC
介质
Hydraulic
最大压力
3000 PSI
工作压力范围
0 To 3000 PSI
阀体材质
Ductile Iron
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0 To 30 GPM Flow Rate | Electronically Adjustable Proportional Pressure Compensated | Free Reverse Flow
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
制造商货号
EFCC12-30-12
重量/磅
8.5
详细描述
Flow Control Valve; 12 MM SAE Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 12 VDC; Hydraulic; Adjustable Solenoid; 3000 PSIDuctile Iron
全长
9.33 英寸 | 236.982 毫米
总宽
1.8 英寸 | 45.72 毫米
总高
4.69 英寸 | 119.126 毫米