https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8344G000-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnNU9DOHhNRFl3TlRBNU1qWTJOelF5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTkVjd01EQmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDI4NDk1MDJiN2QzMDg4ZDkyNzI2N2U3NmM1Y2UzMjM0Y2I5MWFkMzc1NjBiOWMyZWIxYWFjYTlkYjljMDczYg
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EFHT8344G074DC120/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EFHT8344G074DC120/DC
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 125 PSI; 0 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EFHT8344G074DC120/DC
BDI部件号
20703752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EFHT8344G074DC120-DC/p/20703752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
120 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 10 To 125 PSI | Light Oil 25 To 125 PSI
工作温度范围
0 To 150 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.4 - 2.2 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc | NEMA 7 Explosionproof Enclosure With Class H Coil
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
9.6
详细描述
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 125 PSI; 0 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
6.06 英寸 | 153.924 毫米
总宽
3.908 英寸 | 99.263 毫米
总高
4.07 英寸 | 103.378 毫米