EFL8317G035DC48/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8317G035-EFL-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnell5OHhNRGd3TlRFME1UZ3pNVGN4TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14TjBjd016VmZSVVpNWDBKU1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYTcyNThjYTRkMDhlYjI2OTUyNTM5NjY0YjA3YWFhY2NjNDk5MDc0ZjViYWMwMzFkMTg4NTc5MGRhMmQ0NGI5
20703960 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EFL8317G035DC48/DC

描述

ASCO VALVE EFL8317G035DC48/DC

Solenoid Diaphragm Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 75 PSI/Light Oil 30 PSI/Water 55 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

EFL8317G035DC48/DC

BDI部件号
20703960

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
48 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 75 PSI | Light Oil 30 PSI | Water 55 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 5 To 75 PSI | Light Oil 10 To 30 PSI | Water 5 To 55 PSI
工作温度范围
32 To 104 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.2 - 0.73 Cv Factor | 3/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 1/4 Inch Exhaust Orifice Size | Explosion Proof | 72" Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
详细描述
Solenoid Diaphragm Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 75 PSI/Light Oil 30 PSI/Water 55 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Brass

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新