https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H001-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoaE5TOHhNRFl3TlRBM09UUTJNVGt4T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtnd01ERmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTRmMWE4NmZkYjdkZTQ1ZmEwMWNiOThmNTQyZWVmY2EwYjQ4M2U4ODY5ZTljYmQyZWE2ODhmM2U3NzFlY2FhZA
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EFX8262H013/13244AC550/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EFX8262H013/13244AC550/60
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 550/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 55 PSI | Light Oil 40 PSI | Water 54 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EFX8262H013/13244AC550/60
BDI部件号
20704248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EFX8262H013-13244AC550-60/p/20704248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
550/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 55 PSI | Light Oil 40 PSI | Water 54 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 55 PSI | Light Oil 0 To 40 PSI | Water 0 To 54 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.73 Cv Factor | 7/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.01
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 550/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 55 PSI | Light Oil 40 PSI | Water 54 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
1.69 英寸 | 42.926 毫米
全长
2.855 英寸 | 72.517 毫米
总高
2.968 英寸 | 75.387 毫米