https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYQVALVEX-EHH-AJE-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhoWVM4eE1EazFNRE0zTmpReU16UTFOQzlKVGtSRVdWRldRVXhXUlZoZlJVaElYMEZLUlY5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDIwZjIyYmZlOGZkMDc1OTRmNTFlMWM1OTgwMDczMDFiN2I2NDM4ZmQ4MmYwMzA2MDUyZDg0NzQzYzllZWJiZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYQVALVEX-EHH-AJE-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhoWVM4eE1EazFNRE0zTmpReU16UTFOQzlKVGtSRVdWRldRVXhXUlZoZlJVaElYMEZLUlY5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDIwZjIyYmZlOGZkMDc1OTRmNTFlMWM1OTgwMDczMDFiN2I2NDM4ZmQ4MmYwMzA2MDUyZDg0NzQzYzllZWJiZA
DYNAQUIP
DYNAQUIP
EHH28ATJE5V
DYNAQUIP DYNAQUIP
描述
DYNAQUIP EHH28ATJE5V
Ball Valve; 2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Electrical Actuator; 12 VAC/VDC; Hydraulic | Pneumatic; 600 PSI; -4 To 210 Deg F; RTFE | Viton; Brass
制造商部件号
EHH28ATJE5V
BDI部件号
28192717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EHH28ATJE5V/p/28192717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.078
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Electrical Actuator
电压
12 VAC/VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
600 PSI
工作压力范围
0 To 600 PSI
工作温度范围
-4 To 210 Deg F
密封类型
RTFE | Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
205 Cv Factor | Full Port | 2-Piece
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
11.21
详细描述
Ball Valve; 2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Electrical Actuator; 12 VAC/VDC; Hydraulic | Pneumatic; 600 PSI; -4 To 210 Deg F; RTFE | Viton; Brass
总宽
4.43 英寸 | 112.522 毫米
全长
7.13 英寸 | 181.102 毫米