DYNAQUIP
DYNAQUIP
EHH2BATE01D
DYNAQUIP DYNAQUIP
描述
DYNAQUIP EHH2BATE01D
Ball Valve; 4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Electrical Actuator; 600 PSI; -20 To 370 Deg F; Teflon | Viton Seal; Brass
制造商部件号
EHH2BATE01D
BDI部件号
24618176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EHH2BATE01D/p/24618176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649848032646
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Electrical Actuator
电压
12 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
600 PSI
工作压力范围
0 To 600 PSI
工作温度范围
-20 To 370 Deg F
密封类型
Teflon | Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Direct Mount | 2 Piece | Full Port
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
EHH2BATE01D
重量/磅
41.54
详细描述
Ball Valve; 4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Electrical Actuator; 600 PSI; -20 To 370 Deg F; Teflon | Viton Seal; Brass
全长
7.87 英寸 | 199.898 毫米
总宽
13 英寸 | 330.2 毫米
总高
17.895 英寸 | 454.533 毫米