HAWE
HAWE
EM11V-3/8-G24
HAWE HAWE
描述
HAWE EM11V-3/8-G24
Flow Control Valve; 3/8" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot - Spring; 6527 PSI; -40 To 176 Deg F; HNBR Seal
制造商部件号
EM11V-3/8-G24
BDI部件号
15079362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EM11V-3-8-G24/p/15079362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
3/8" G
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring
电压
24 VDC
介质
Hydraulic
最大压力
6527 PSI
工作压力范围
0 To 6527 PSI
工作温度范围
-40 To 176 Deg F
密封类型
HNBR
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
重量/磅
0.66139
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot - Spring; 6527 PSI; -40 To 176 Deg F; HNBR Seal