https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8316G301-EF-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE4NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneVppOHhNRFl3TlRBNU9ERXpPVFkzT0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14Tmtjek1ERmZSVVpmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZmUwYjk4NGFlNzc0MDExY2U2OWE2N2UyMWMwZTA3MGQyN2RmNTdhMDA0OGFlZDIwZmY2MzI4OTZjZDY4ZDVj
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EV8316G381VDC48/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EV8316G381VDC48/DC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
EV8316G381VDC48/DC
BDI部件号
20704504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EV8316G381VDC48-DC/p/20704504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
48 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Explosion proof Stainless Steel Enclosure | Ambient Temperature -40 To 60 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
4.27
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
全长
3.855 英寸 | 97.917 毫米
总宽
2.06 英寸 | 52.324 毫米
总高
5.55 英寸 | 140.97 毫米