https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8551G306-EF-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoak9DOHhNRFl3TlRFeE1EUTVNekl4TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRFUxTVVjek1EWmZSVVpmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOWY3NmM1NTkwZmViY2ZkODNkMWUwMDU1YTU2NmRhNDgyN2UwOTMwOThmM2RmMjUyNjg3NThlODEwMWYxN2I2
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EV8551G322DC12/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EV8551G322DC12/DC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Solenoid Return; 150 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Stainless Steel
制造商部件号
EV8551G322DC12/DC
BDI部件号
20704658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EV8551G322DC12-DC/p/20704658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Solenoid Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N | Polyurethane
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Explosionproof Stainless Steel Enclosure
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Solenoid Return; 150 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N | Polyurethane Seal; Stainless Steel
总高
4.38 英寸 | 111.252 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米