https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8327G042-EF-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJobFppOHhNRFl3TlRBNU1USTFPRE01T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TjBjd05ESmZSVVpmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZmM0NmJhMjBhM2E0OGU4ZTYzZTBlNzUzZGZkMTNkZGU5ZDkyMWVkYzJlNmQyZTc4YmFmMDIxNzA0OTRiODc4
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EVHT8327G042DC48/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EVHT8327G042DC48/DC
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; 32 To 248 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
EVHT8327G042DC48/DC
BDI部件号
20704798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EVHT8327G042DC48-DC/p/20704798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
48 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 248 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Explosionproof Stainless Steel Enclosure | High Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; 32 To 248 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
总高
3.894 英寸 | 98.908 毫米
全长
3.257 英寸 | 82.728 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米