https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-EVS7-8-SS-00-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnM1ppOHhNRFl3TlRNM05UWTRORFl6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZSVlpUTjE4NFgxTlRYekF3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2E3NmZlOTI0MDE5MmNlMWUyZmY3NjUwMjRjMjI3MDNmODkyN2IxYTEyZWJiZTRlNTExNjhmNDY1ODg5OGRl
SMC
SMC
EVS7-8-FG-S-9ZM0-X57(AC120V)
SMC SMC
描述
SMC EVS7-8-FG-S-9ZM0-X57(AC120V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
EVS7-8-FG-S-9ZM0-X57(AC120V)
BDI部件号
18586863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EVS7-8-FG-S-9ZM0-X57(AC120V)/p/18586863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.855
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.4/3 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.85506
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总高
3.012 英寸 | 76.5 毫米
全长
6.87 英寸 | 174.5 毫米
总宽
1.984 英寸 | 50.4 毫米