https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYQVALVEX-EYHG-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNE5pOHhNREF5T0RVek9EZzRPREl5TWk5SlRrUkVXVkZXUVV4V1JWaGZSVmxJUjE5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTY5NTYxYzJmMjNjMjE2MzNmMzc0ZGM1MGIzOTRkYjljOTY1YTkxMWE2NTNlN2I5MGQ1Njc1ODEzMzhhNWNmZg
DYNAQUIP
DYNAQUIP
EYHGAAUE01C
DYNAQUIP DYNAQUIP
描述
DYNAQUIP EYHGAAUE01C
Ball Valve; 3" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Electrical Actuator; 400 PSI; -20 To 300 Deg F; Teflon | Viton Seal; Brass
制造商部件号
EYHGAAUE01C
BDI部件号
24618306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EYHGAAUE01C/p/24618306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.144
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
3" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Electrical Actuator
电压
24 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
400 PSI
工作压力范围
0 To 400 PSI
工作温度范围
-20 To 300 Deg F
密封类型
Teflon | Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Direct Mount | Standard Port | Single Phase
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
EYHGAAUE01C
重量/磅
40
详细描述
Ball Valve; 3" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Electrical Actuator; 400 PSI; -20 To 300 Deg F; Teflon | Viton Seal; Brass
全长
8.34 英寸 | 211.836 毫米
总宽
13 英寸 | 330.2 毫米
总高
15.616 英寸 | 396.646 毫米