FMBV25F15F https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-FMBV25F15F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhtWkM4eE1EazNORGt6TmpNNU9Ua3dNaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlJrMUNWakkxUmpFMVJsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjY2I4MDY4MTdjNmRlZDdkYmM3ZWVmMGQ2NzkwZTNmZDAzNmY1NmNiNjc3YzA3YTVkZGMyMWYxNmJjNTA1NDBh
19321062 液压和气动阀门 

DIXON VALVE DIXON VALVE

FMBV25F15F

描述

DIXON VALVE FMBV25F15F

Ball Valve; 2-1/2" FSNST | 1-1/2" MNST Port; 3 Port | 2 Way; 4 Position; Hydraulic; Hand Lever; 280 PSIAluminum

制造商部件号

FMBV25F15F

BDI部件号
19321062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
2.492
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
2-1/2" FSNST | 1-1/2" MNST
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
4 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
280 PSI
工作压力范围
0 To 280 PSI
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Water Fluid | 2 Lever Handle | Hardcoat Anodized Finish
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
FMBV25F15F
详细描述
Ball Valve; 2-1/2" FSNST | 1-1/2" MNST Port; 3 Port | 2 Way; 4 Position; Hydraulic; Hand Lever; 280 PSIAluminum

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新