DIXON VALVE
DIXON VALVE
FMGV30-60F60F
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE FMGV30-60F60F
Gate Valve; 6" FNST | 6" MSNST Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Hand Wheel; 280 PSIAluminum
制造商部件号
FMGV30-60F60F
BDI部件号
19321179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/FMGV30-60F60F/p/19321179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.43
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Gate
接口类型
6" FNST | 6" MSNST
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Wheel
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
280 PSI
工作压力范围
0 To 280 PSI
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Large Diameter
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Gate
制造商货号
FMGV30-60F60F
重量/磅
23
详细描述
Gate Valve; 6" FNST | 6" MSNST Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Hand Wheel; 280 PSIAluminum
总高
19.5 英寸 | 495.3 毫米
全长
10 英寸 | 254 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米