G96110-1616 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATVALVEX-12FB-12FBBV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmcyTVM4NU5qYzFPVFF4TURnMU1qRTBMbXB3Wnd8ZDI3NGE1NGVmZTA4ODU0NGRmN2I0OTA4MDUxOGM4M2RmYjMzMjFiYTgzNmZhMDJjMGU2NGVjMDE0ZjNlZWYyYQ
1096798 液压和气动阀门 

GATES GATES

G96110-1616

描述

GATES G96110-1616

Ball Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Handle; 5145 PSI

制造商部件号

G96110-1616

BDI部件号
1096798

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075405092
重量 / Kilogram
2.06
Product Group - BDI
F02172
阀门类型
Ball
接口类型
1" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Handle
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
5145 PSI
工作压力范围
0 To 5145 PSI
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Block Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
16FP-16FPBV
制造商内部编号
731700055
重量/磅
4.55
详细描述
Ball Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Handle; 5145 PSI

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新