GATES
GATES
G96115-1212
GATES GATES
描述
GATES G96115-1212
Ball Valve; 1-1/16" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Handle; 5880 PSI
制造商部件号
G96115-1212
BDI部件号
1092433
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/G96115-1212/p/1092433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075394686
重量 / Kilogram
1.52
Product Group - BDI
F02172
阀门类型
Ball
接口类型
1-1/16" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Handle
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
5880 PSI
工作压力范围
0 To 5880 PSI
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Block Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
12FB-12FBBV
制造商内部编号
731700105
重量/磅
3.35
详细描述
Ball Valve; 1-1/16" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Handle; 5880 PSI