GATES
GATES
G96210-0606
GATES GATES
描述
GATES G96210-0606
Ball Valve; 3/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; Hydraulic; Handle; 5880 PSI
制造商部件号
G96210-0606
BDI部件号
1112720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/G96210-0606/p/1112720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075394747
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
F02172
阀门类型
Ball
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
3 Position
驱动方式
Handle
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
5880 PSI
工作压力范围
0 To 5880 PSI
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Block Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
6FP-6FP-6FPBV
制造商内部编号
731700165
重量/磅
1.3
详细描述
Ball Valve; 3/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; Hydraulic; Handle; 5880 PSI