AIRTAC
AIRTAC
GV300-08F3-B-G
AIRTAC AIRTAC
描述
AIRTAC GV300-08F3-B-G
Flow Control Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 130 PSI; -4 To 158 Deg F
制造商部件号
GV300-08F3-B-G
BDI部件号
20050108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/GV300-08F3-B-G/p/20050108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
35 To 130 PSI
工作温度范围
-4 To 158 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 130 PSI; -4 To 158 Deg F
总宽
2.913 英寸 | 74 毫米
全长
3.74 英寸 | 95 毫米
总高
5.157 英寸 | 131 毫米