HC8316G64MBDC125/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8316G064-MB-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnNU9DOHhNRGd3TkRZM05qWXlORFF4TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14Tmtjd05qUmZUVUpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjhhMjcyMzUyYzJmYzI4NDYwZDlhNDhkZDhmMDNjMDIzMjZmNTc2ZWM2NTIzNDNlMWNkNmY1M2UyMDliOWViMg
20705590 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

HC8316G64MBDC125/DC

描述

ASCO VALVE HC8316G64MBDC125/DC

Solenoid Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 125 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

HC8316G64MBDC125/DC

BDI部件号
20705590

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
125 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
10 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 120 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.2 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Class H | Battery Charging Coil | Mounting Bracket
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
详细描述
Solenoid Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 125 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
2.76 英寸 | 70.104 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新