https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8321G001-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMU5TOHhNRFl3TlRNeE5Ua3hOVGd3Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TVVjd01ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMTM3YjBjOGE1YmRjZTJlNDExZDRjZTkwYTMzYTc2YTA2ZDlmYTgzNTQ5ODhiZjNmNjQ5OTZmYmVmMWIzMTVl
ASCO VALVE
ASCO VALVE
HC8321G001DC125/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE HC8321G001DC125/DC
Pilot Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 125 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 200 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
HC8321G001DC125/DC
BDI部件号
20705642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/HC8321G001DC125-DC/p/20705642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Pilot | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
125 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
200 PSI
工作压力范围
10 To 200 PSI
工作温度范围
32 To 120 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.8 - 1.2 Cv Factor | 9/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 11/32 Inch Exhaust Orifice Size | Class H | Battery Charging Coil | 18 Inch Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Pilot Solenoid
详细描述
Pilot Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 125 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 200 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
3.858 英寸 | 98 毫米
全长
3.12 英寸 | 79.25 毫米
总宽
2.907 英寸 | 73.838 毫米