HC8344B000DC250/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8344B001-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmcxWVM4eE1EYzJPVEl4T0RRek56RTFNQzlKVGtSQlUxWldRVXhXUlZoZk9ETTBORUl3TURGZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY0ODM1Njk4MzBiZDFmYjI4MTQwZjBmZjkyZjBkZGY3ZmYxOTcxNWI1Yzc5ZmIxNzUyYmEzMmU1NWFmNTBiOGU
20705646 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

HC8344B000DC250/DC

描述

ASCO VALVE HC8344B000DC250/DC

Valve; Solenoid; 1/4" FNPT Port; 4 Port - 4 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 250 VDC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot Return; 250 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

HC8344B000DC250/DC

BDI部件号
20705646

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
250 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
250 PSI
工作压力范围
Air - Gas - Water 10 To 250 PSI | Light Oil 25 To 250 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead | Class H | Battery Charging Coil | Sealing Disc NBR - Urethane
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
4.25
详细描述
Valve; Solenoid; 1/4" FNPT Port; 4 Port - 4 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 250 VDC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot Return; 250 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新