FESTO
FESTO
HGL-1/2-B ; 530033
FESTO FESTO
描述
FESTO HGL-1/2-B ; 530033
Check Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 2 way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Zinc
制造商部件号
HGL-1/2-B ; 530033
BDI部件号
20190594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/HGL-1-2-B-;-530033/p/20190594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0000040141622
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
3 Port | 2 way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
重量/磅
62.9
详细描述
Check Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 2 way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Zinc
总宽
0.433 英寸 | 11 毫米
全长
0.567 英寸 | 14.4 毫米
总高
1.535 英寸 | 39 毫米