FESTO
FESTO
HGL-1/8-1/8-B ; 543253
FESTO FESTO
描述
FESTO HGL-1/8-1/8-B ; 543253
Check Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 2 way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Zinc
制造商部件号
HGL-1/8-1/8-B ; 543253
BDI部件号
15060597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/HGL-1-8-1-8-B-;-543253/p/15060597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4052568005825
重量 / Kilogram
11.88
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 2 way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screw-In Male Thread Mounting | -10 To 60 Deg C Storage Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
重量/磅
26.2
详细描述
Check Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 2 way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Zinc
总高
1.839 英寸 | 46.7 毫米
总宽
0.543 英寸 | 13.8 毫米
全长
0.988 英寸 | 25.1 毫米