

ALFA LAVAL
ALFA LAVAL
LKB53A-6000-1 1/2-E-316L
ALFA LAVAL ALFA LAVAL
描述
ALFA LAVAL LKB53A-6000-1 1/2-E-316L
Butterfly Valve; Lug Pattern; 1-1/2" Size; EPDM Seat; Stainless Steel Body
制造商部件号
LKB53A-6000-1 1/2-E-316L
BDI部件号
25202275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/LKB53A-6000-1-1-2-E-316L/p/25202275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Butterfly
产品明细
Butterfly Valve
产品规格
Lug Pattern; 1-1/2" Size; EPDM Seat; Stainless Steel Body
详细描述
Butterfly Valve; Lug Pattern; 1-1/2" Size; EPDM Seat; Stainless Steel Body