ASCO VALVE
ASCO VALVE
LS03L4H00B
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE LS03L4H00B
Solenoid Valve; 10 MM-32 UNF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Normally Closed 102 PSI | Normally Open 50 PSI; Buna-N Seal; Stainless Steel
制造商部件号
LS03L4H00B
BDI部件号
20689932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/LS03L4H00B/p/20689932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
10 MM-32 UNF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
5 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
Normally Closed 102 PSI | Normally Open 50 PSI
工作压力范围
Normally Closed 0 To 102 PSI | Normally Open 0 To 50 PSI
密封类型
Buna-N
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.75 mm Orifice Size | Air Fluid | Line Mounted | Hardwire | Port 3 Orifice Size 1 mm
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 10 MM-32 UNF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Normally Closed 102 PSI | Normally Open 50 PSI; Buna-N Seal; Stainless Steel
总宽
0.752 英寸 | 19.1 毫米
总高
1.72 英寸 | 43.7 毫米
全长
0.752 英寸 | 19.1 毫米