ARO CORP
ARO CORP
M213LM
ARO CORP ARO CORP
描述
ARO CORP M213LM
Flow Control Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever; 140 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
M213LM
BDI部件号
18302063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/M213LM/p/18302063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.997
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
140 PSI
工作压力范围
20 To 140 PSI
工作温度范围
15 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.14 Cv Factor | Air Fluid | Lever Perpendicular To Valve Body
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
制造商货号
M213LM
重量/磅
2.2
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever; 140 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
1.28 英寸 | 32.5 毫米
全长
4.508 英寸 | 114.5 毫米
总高
4.134 英寸 | 105 毫米