ARO CORP
ARO CORP
M254SS-120-A
ARO CORP ARO CORP
描述
ARO CORP M254SS-120-A
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 115 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
M254SS-120-A
BDI部件号
18302591
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/M254SS-120-A/p/18302591
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
115 PSI
工作压力范围
45 To 115 PSI
工作温度范围
15 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.32 Cv Factor | Air Fluid | 150 SCFM
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商货号
M254SS-120-A
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 115 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
1.339 英寸 | 34 毫米
总高
1.969 英寸 | 50 毫米
全长
7.51 英寸 | 190.754 毫米