FESTO
FESTO
MEBH-5/2-1/8-B-230AC NR. 173085
FESTO FESTO
描述
FESTO MEBH-5/2-1/8-B-230AC NR. 173085
Piston Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
MEBH-5/2-1/8-B-230AC NR. 173085
BDI部件号
15060693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MEBH-5-2-1-8-B-230AC-NR-173085/p/15060693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Piston | Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
230 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
36 To 116 PSI
工作温度范围
23 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
600 L/Min Flow Rate | Two Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Piston Solenoid
重量/磅
0.231
详细描述
Piston Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
0.701 英寸 | 17.8 毫米
全长
4.449 英寸 | 113 毫米
总高
2.224 英寸 | 56.5 毫米