FESTO
FESTO
MEH-3/2-1/8-P-B ; 173126
FESTO FESTO
描述
FESTO MEH-3/2-1/8-P-B ; 173126
Piston Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
MEH-3/2-1/8-P-B ; 173126
BDI部件号
15060435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MEH-3-2-1-8-P-B-;-173126/p/15060435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4052568142070
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Piston | Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
30 To 116 PSI
工作温度范围
23 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
600/500 L/Min Flow Rate | Manifold with Two M3 Screw Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Piston Solenoid
重量/磅
0.231
详细描述
Piston Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
4.37 英寸 | 111 毫米
总宽
0.701 英寸 | 17.8 毫米
总高
1.929 英寸 | 49 毫米