FESTO
FESTO
MFH-5/3E-D-1-C NR. 150983
FESTO FESTO
描述
FESTO MFH-5/3E-D-1-C NR. 150983
Spool Solenoid Valve; Spool; 8 MM Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
MFH-5/3E-D-1-C NR. 150983
BDI部件号
15060287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MFH-5-3E-D-1-C-NR-150983/p/15060287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02234
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
产品明细
Spool Solenoid Valve
产品规格
Spool; 8 MM Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
详细描述
Spool Solenoid Valve; Spool; 8 MM Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum