CLIPPARD INSTRUMENT
CLIPPARD INSTRUMENT
MJTV-4
CLIPPARD INSTRUMENT CLIPPARD INSTRUMENT
描述
CLIPPARD MJTV-4 ; 阀类/手控阀
Spool Valve; 1/8" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Toggle Lever | Spring Return; 150 PSI; 32 To 230 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
CLIPPARD MJTV-4
BDI部件号
21483015
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MJTV-4/p/21483015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool
接口类型
1/8" NPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Toggle Lever | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 230 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool
重量/磅
0.39
详细描述
Spool Valve; 1/8" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Toggle Lever | Spring Return; 150 PSI; 32 To 230 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米