FESTO
FESTO
MN1H-2-1-1/2-MS ; 161734
FESTO FESTO
描述
FESTO MN1H-2-1-1/2-MS ; 161734
Solenoid Valve; 1-1/2" G; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 110/230 VAC | 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual/Air Pilot Return; 145 PSI; Brass
制造商部件号
MN1H-2-1-1/2-MS ; 161734
BDI部件号
20209311
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MN1H-2-1-1-2-MS-;-161734/p/20209311
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0000040141605
重量 / Kilogram
2.715
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1-1/2" G
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot Return
电压
110/230 VAC | 24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
7.25 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商内部编号
161734
重量/磅
5.73201
详细描述
Solenoid Valve; 1-1/2" G; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 110/230 VAC | 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual/Air Pilot Return; 145 PSI; Brass
全长
5.512 英寸 | 140 毫米
总宽
3.78 英寸 | 96 毫米