FESTO
FESTO
MOFH-3-1/2 NR. 7884
FESTO FESTO
描述
FESTO MOFH-3-1/2 NR. 7884
Poppet Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
MOFH-3-1/2 NR. 7884
BDI部件号
15060623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MOFH-3-1-2-NR-7884/p/15060623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
22 To 116 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3700 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | Internal Air Pilot | -5 To 40 Deg C Ambient Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet
重量/磅
2.425
详细描述
Poppet Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
5.945 英寸 | 151 毫米
总宽
2.047 英寸 | 52 毫米
总高
3.15 英寸 | 80 毫米