对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MS6-EM1-1/2-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXVALVEXX-MS6-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmd3Wmk4NU56TTROall5TnpBM01qTXdMbXB3Wnd8YTkxMzEzZDkxNTRhY2JlYWY4NTJlNTc1YTgxYjAyN2EyNDI0ZTg4OTEzNGVhNzk0MGYxMTE1YWRjZDJhNTYxMg
17032953 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

MS6-EM1-1/2-S

描述

FESTO MS6-EM1-1/2-S

Flow Control Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 261 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum

制造商部件号

MS6-EM1-1/2-S

BDI部件号
17032953

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Knob
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
261 PSI
工作压力范围
0 To 261 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Silencer
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 261 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
全长
2.992 英寸 | 76 毫米
总宽
2.441 英寸 | 62 毫米
总高
5.933 英寸 | 150.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新