NAQ5000-N06 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmc0WlM4eE1EYzNNVEUxTVRReU1UUTNNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlFWRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDEzZDAzMTVhMGFiZDdkMDg3NDcwYjkxMmY4NDExYjYxYjY3MzUwOWUzNzYwZDkyYjUwMWRjOTMwNGQ4ZDk1Mg
17835251 液压和气动阀门 

SMC SMC

NAQ5000-N06

描述

SMC NAQ5000-N06

Diaphragm Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

NAQ5000-N06

BDI部件号
17835251

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.801
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
7.5 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Diaphragm Type
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm
重量/磅
1.433
详细描述
Diaphragm Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
3.346 英寸 | 85 毫米
总高
2.953 英寸 | 75 毫米
总宽
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新