https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg NVF3-5/2K-1/4-120-EX NR. 541647
20210377 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

NVF3-5/2K-1/4-120-EX NR. 541647

描述

FESTO NVF3-5/2K-1/4-120-EX NR. 541647

Solenoid Valve; 1/4" G; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 120/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Manual - Air Pilot/Spring Return; 145 PSI; Buna-N | Rubber; Aluminum

制造商部件号

NVF3-5/2K-1/4-120-EX NR. 541647

BDI部件号
20210377

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
0000040141605
重量 / Kilogram
0.569
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Manual - Air Pilot | Spring Return
电压
120/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
29 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 104 Deg F
密封类型
Buna-N | Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
900 L/Min Flow Rate
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商内部编号
541647
重量/磅
1.102
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" G; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 120/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Manual - Air Pilot/Spring Return; 145 PSI; Buna-N | Rubber; Aluminum
总宽
2.992 英寸 | 76 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新