https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVFS2100-F-01T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMk55OHhNRFl3TmpJNE1UWTFORE13TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZUbFpHVXpJeE1EQmZSbDh3TVZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNDY3MTFjMjM0NzQzNTNkNzZiNzYyYTI1YjgyOTNjYmNjMjEwYzkxZjk3YWMzOTU2NzIxYjU5YTM0MzViMTI0
SMC
SMC
NVFS2100R-3FZB-01T
SMC SMC
描述
SMC NVFS2100R-3FZB-01T
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
NVFS2100R-3FZB-01T
BDI部件号
18588229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVFS2100R-3FZB-01T/p/18588229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110-120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.55 - 0.65 Cv Factor | With Sub Plate | Plug In Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | Locking Type | Side Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.74957
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总高
2.874 英寸 | 73 毫米
总宽
1.693 英寸 | 43 毫米
全长
4.626 英寸 | 117.5 毫米