https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP3165-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoa05DOHhNRFl3TmpNMU1UazNORFF6TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEF6TVRZMVgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjFlNjcxMmExYWY0YzkyYmIyOTJjYzgzYjU5OTQyNTUxZjIzNjQzMzVhMzcyNjA3MTk2ZDhjNzEyYmY4NTJlOQ
SMC
SMC
NVP3165-127DLA
SMC SMC
描述
SMC NVP3165-127DLA
Poppet Valve; 1-1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
NVP3165-127DLA
BDI部件号
18588780
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVP3165-127DLA/p/18588780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1-1/4" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
30 To 116 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
DIN Terminal With Indicator Light
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 1-1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
8.622 英寸 | 219 毫米
全长
3.976 英寸 | 101 毫米
总宽
4.449 英寸 | 113 毫米