SMC
SMC
NVS3145-0603D
SMC SMC
描述
SMC NVS3145-0603D
Solenoid Valve; 3/4" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
NVS3145-0603D
BDI部件号
19382188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVS3145-0603D/p/19382188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
13.75 To 300 PSI
工作温度范围
32 To 115 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.5 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Base Mounted | Recessed Non Locking Manual Operator | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.27
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
3.228 英寸 | 82 毫米
总宽
3.189 英寸 | 81 毫米
总高
8.465 英寸 | 215 毫米